大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43159426
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
2.3
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。