大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43159462
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
皿
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
3.4
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。