ドラパス
ドラパスの 製図用品
ドラパスの 定規
ドラパスの 直線定規
セクションカッタースケールN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(cm)
30
注文コード
43159499
品番
溝付30cm 15-763
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。
カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。
長さ(mm)
330
幅(mm)
55
厚さ(mm)
3
測定範囲(cm)
30