ドラパス
ドラパスの 製図用品
ドラパスの 定規
ドラパスの 直線定規
セクションカッタースケールN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(cm)
50
注文コード
43159508
品番
溝付50cm 15-764
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。
カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。
長さ(mm)
530
幅(mm)
55
厚さ(mm)
3
測定範囲(cm)
50