大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43159514
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
皿
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
TRX
表面処理
クローム
寸法K(mm)
1.75
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
6