ドラパス
ドラパスの 製図用品
ドラパスの 定規
ドラパスの 直線定規
セクションカッタースケールN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(cm)
30
注文コード
43159517
品番
スタンダード30cm 15-734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
測定範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。
カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。
長さ(mm)
315
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
測定範囲(cm)
30