ゴールドキャスター
ゴールドキャスターの キャスター
ゴールドキャスターの プレート式キャスター
ゴールドキャスターの プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43159719
品番
WK-150RB-S(L)
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様
左ストッパー付
軸径(Φmm)
20
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
許容荷重(kg)
200
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
45
取付高(mm)
198
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
取付座(mm)
138×93
取付穴径d(mm)
11
取付ピッチ(mm)
100×56
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)