ゴールドキャスター
ゴールドキャスターの キャスター
ゴールドキャスターの プレート式キャスター
ゴールドキャスターの プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43159755
品番
WK-130UB-S(L)
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様
左ストッパー付
軸径(Φmm)
20
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
36
取付高(mm)
177
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
取付座(mm)
138×93
取付穴径d(mm)
11
取付ピッチ(mm)
100×56
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)