曜日別特売
WK-150UB-S(L) ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159771

WK-150UB-S(L) ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159771
WK-150UB-S(L) ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159771
WK-150UB-S(L) ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159771

ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)198
許容荷重(kg)300
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード43159771品番WK-150UB-S(L)
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。

仕様左ストッパー付軸径(Φmm)20形状固定車S荷重種別中荷重許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)38取付高(mm)198表面処理ユニクロームメッキ仕上取付座(mm)138×93取付穴径d(mm)11取付ピッチ(mm)100×56材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする