大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43159812
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
6