ゴールドキャスター
ゴールドキャスターの キャスター
ゴールドキャスターの プレート式キャスター
ゴールドキャスターの プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
MCナイロン
材質(金具)
スチール
注文コード
43159816
品番
WK-150MCA-S(L)
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様
左ストッパー付
軸径(Φmm)
20
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
許容荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
MCナイロン
車輪幅(mm)
44
取付高(mm)
198
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
取付座(mm)
138×93
取付穴径d(mm)
11
取付ピッチ(mm)
100×56
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)