オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43160078 品番 MBN001BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

着けているのを忘れる装着感。
丈夫なのに肌触りがソフトなナイロン素材を使用し、首周りにフィット。
軽量で、もちろん耳にも負担がかかりにくい形状。さらに最大再生時間は20時間と長時間ストレスフリー。
イヤホンなのに、まるでスピーカー。
オープンイヤー型に最適化された直径12mmのドライバー。豊かな音色を担うカーボンファイバーダイヤフラムを採用し、クリアな中高域、輪郭ある低音と、広がりを感じるプレミアムサウンドを実現。
NTTが開発した、音漏れ抑制PSZ技術搭載。
独自のPSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)技術搭載。オープンイヤー型イヤホンの弱点であった「音漏れ」を抑え、周囲の人も快適に過ごせる。

付属品充電ケーブル(Type-A-Type-C)、コードクリップ 仕様使用ユニット:口径 12 mm 材質(イヤークッション)エラストマー、(イヤーフック)ポリプロピレン 型式ダイナミック型 寸法(mm)イヤホン部:55×35×15 、ボックス部:60×15×8 、ケーブル長:960 ダークブラウン 質量(g)約23 (コード含み) マイクロホンMEMS (無指向性) バッテリーLi-ion Battery プラグBluetooth 電池寿命(時間)最大20(音楽再生時) 再生周波数帯域(Hz)100〜20000 充電時間(時間)約2 防水性IPX5相当 BluetoothVer.5.3 イヤホン形状オープンイヤー型 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、HFP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする