オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43160096 品番MBH001KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

聴く・話すを、もっと自由に。
NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」
圧倒的な開放感が生む、新時代のサウンド体験。

付属品USBケーブル 1.2m(Type-C - Type-C) 仕様●USBオーディオ:対応●使用ユニット:口径 12 mm+口径 35 mm 2way 型式ダイナミック型 本体質量(g)約185 マイクロホンMEMS型(全指向性)×2 バッテリーLi-ion Battery 電池寿命(時間)最大20(音楽再生時) 再生周波数帯域(Hz)40 〜 20,000 充電時間(時間)約1.5 クラスBluetooth:Class 1 BluetoothVer.5.3 再生時間(時間)5分充電:約1 対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBC マルチペアリング8台 マルチポイント最大2台 対応プロファイルBluetooth:A2DP,HFP,AVRCP,TMAP,PBP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする