芦森工業
芦森工業の 水のう袋
吸水くん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
43160138
品番
L
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
吸水シート
モノタロウ
¥
27,980
¥
30,778
税込
用途
給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
寸法(cm)
39×48×0.5
質量(kg)
10
サイズ
L
吸水量(L)
9/枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。