画像準備中

LED直管器具

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43160165 品番LMR-11904M-LS9
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
その他文字板SN-100〜SN-161(別売) 電圧始動:LS9 材質(本体)鋼板 タイプ埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200〜242 枠の色 材質(枠)鋼板 色(本体) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする