オープンイヤー型 有線 耳スピーカー nwm (ヌーム) WIRED (3.5mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43160175 品番MWE006BJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

聴く・話すを、もっと自由に。
NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」

仕様●最大入力:40 mW●使用ユニット:口径 12 mm●出力音圧レベル:87 dB 材質イヤーフック:ポリプロピレン、イヤーピース:ABS 型式ダイナミック型 質量(g)本体:約7.2 (両耳、コードは除く)、全体:約16 (コード含む) コード長さ(m)1.2 プラグ(mm)3.5 4極ステレオミニプラグ(金メッキ)(CTIA規格) マイクロホンECM(全指向性) 再生周波数帯域(Hz)100 〜 20,000 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする