NTTソノリティ
NTTソノリティの AV家電
NTTソノリティの オーディオ
NTTソノリティの ヘッドホン/イヤホン/マイク
オープンイヤー型 有線 耳スピーカー nwm (ヌーム) WIRED (3.5mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43160209
品番
MWE006GJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
聴く・話すを、もっと自由に。
NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」
仕様
●最大入力:40 mW●使用ユニット:口径 12 mm●出力音圧レベル:87 dB
材質
イヤーフック:ポリプロピレン、イヤーピース:ABS
型式
ダイナミック型
質量(g)
本体:約7.2 (両耳、コードは除く)、全体:約16 (コード含む)
コード長さ(m)
1.2
プラグ(mm)
3.5 4極ステレオミニプラグ(金メッキ)(CTIA規格)
マイクロホン
ECM(全指向性)
再生周波数帯域(Hz)
100 〜 20,000
インピーダンス(Ω)
16
防水性
IPX4 相当