3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

楽ドリボードアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43160297 品番 RD-409
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) 値下げ
1,298
全長(mm)34 径(Φmm)16 ねじ径M4 適合板厚(mm)3〜9.5 頭部形状【ビス】ナベ頭 首長(mm)9 入数30本 適合厚さ(mm)【石こうボード】9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする