マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
楽ドリボードアンカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43160315
品番
RD-416
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
40
径(Φmm)
16
ねじ径
M4
適合板厚(mm)
10〜16
頭部形状
【ビス】ナベ頭
首長(mm)
15
入数
30本
適合厚さ(mm)
【石こうボード】15