大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43160354
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
2.8
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
10