マーベル
マーベルの バイス/クランプ/ハンドプレス
マーベルの ハンドプレス
ハンドプレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43160358
品番
MH-055
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
全長(mm)
250
質量(g)
435
呼び
【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用