曜日別特売

ケーブルストリッパー(IV線専用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43160367品番MC-250
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする