白メリヤスウエス 平重ねタイプ 中古生地

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(1kg×5袋) 注文コード43160409 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮性が有るメリヤス編みのウエスです。
中古生地を1枚1枚平らに重ねています。
取り出しやすく、シワが少なく使いやすい。
平重ねなので膨らみが抑えられ、重ね易く保管もかさばりにくい仕様です。
リサイクル商品です。

用途工作機械・自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。 種別中古 材質綿・ポリエステル他 寸法(cm)約30〜40角(±5%) 工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品の中古生地は綿100%ではありません、綿以外の化学繊維が混紡された生地が含まれます。
※古着を洗浄してからウエスに加工をするため洗浄剤の影響で薄く青みがかったウエスが混入する場合がございます。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43160409 - 85630075 5kg 白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 モノタロウ 白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 モノタロウ 1束(1kg×5袋) 2,498 税込2,748 綿率90%以上を維持した圧縮パックのPB品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
安かろう悪かろう

安売りに騙された。
化繊ばかりで油を全く吸わない。
汚れを拭取る作業にも向かず、ウエスとして使い道がない。

2025-07-14
用途:
機器メンテナンス用

以前の物とは異なり、一片が大きい。(たまたまそうしたロットなのかもしれないが…)
今回購入したものは非常にきれいで、中古生地としては新品に限りなく近い。

2025-06-25
用途:
オイル交換時等
株式会社北陸ムラタ 様 (卸売・小売業)

色々な生地の物が混在しているので、油をふき取るときに吸いやすいのと吸いにくい生地の差がすごくある。
生地の量などはちょうどよかった。

対象商品:
43160409
2024-11-23
用途:
汚れの拭き取り
製造業

化繊で吸水性は全く期待出来ませんが 単純に汚れを拭き取る等の用途ならこれで充分です
サイズと色が統一されてるのが良い

1人が参考にしています
対象商品:
43160409
2024-08-25
用途:
設備ぼメンテナンス時に使用
農・林・水産業

設備の油汚れなどを拭く際に使用してます。柔軟で油汚れが取れるので重宝してます。
消耗品のため、毎月の特価日に購入させて頂いてます。

2024-04-22
用途:
機械のメンテナンス

機械の外装掃除や修理時のオイルや水の拭取りに使用してます。ペーパータオルとの併用です。
シーツ生地など色々購入しましたが此れは量もたっぷりで当方の用途に合っていそうです。メリヤス?みたいな生地も少し入ってますが問題ありません。

2025-07-05
用途:
加工部品や機械の清掃、ふき取り作業

安いものを買っておいて文句言うのもおかしな話ですが、
あれ? ってくらい綿以外の化繊が多い。

対象商品:
43160409
2024-05-20
用途:
大型バイクのエンジン、ミッション汚れ洗浄
有限会社インテリア磯貝 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

約30〜40cm角との事でしたが60cm以上の物が多かったです。(半分か1/4に切って使いました)拭き取りは良いと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする