燃料用PROアルコール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 43160419 品番 2023c0005c01437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

アウトドア・コーヒーサイフォン・アルコールランプなど幅広く利用可能な燃料用アルコールです。
キャンプなどアウトドアで活躍!幅広く利用可能な燃料用アルコール、アウトドア用の燃料、コーヒーサイフォン、アルコールランプ、塗装用具等の洗浄、部品の脱脂洗浄 など

用途脱脂/洗浄 仕様燃料用PROアルコール 成分PROST’s 燃料用PROアルコール:メタノール:90〜95%、イソプロパノール:5〜10% 容量(mL)250
注意
※火気厳禁・飲用不可。
※除菌・消毒用としてはご使用いただけません。
※取扱い後は手・顔等を良く洗い、手に液が付いた状態で目や粘膜に触れないでください。
※揮発性のため使用後は密栓し、高温の場所や直射日光をさけ、乳幼児の手の届かないところで保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
科学試験用
製造業

普通に使えると思います、また必要の時に購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする