ECHO(エコー)
ECHO(エコー)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ECHO(エコー)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43160471
品番
BHT510-75S(本体のみ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。
50Vハイパワーバッテリー。
低振動・低騒音・排ガスゼロ。
※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
刃の種別
片刃
乾燥質量(kg)
2.9
ブレード長さ(mm)
819
バッテリー
【付属バッテリー】なし
連続起動時間(分)
約92(1Pバッテリー)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1153×264×144
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません