50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43160550 品番BPH510-PA/G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。
50Vハイパワーバッテリー。
低振動・低騒音・排ガスゼロ。
※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)
※1Pバッテリー・充電器付属

チェンタイプ90PX-39E 乾燥質量(kg)3.7 バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリー オイルタンク(L)0.11 ガイドバー種類スプロケットバー
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする