36Vバッテリー動噴 BSH310/S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43160620 品番BSH310/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。
36Vハイパワーバッテリー。
低振動・低騒音・排ガスゼロ。
※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。
※バッテリー・充電器付属

付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口 連続使用時間(分)約310 乾燥質量(kg)4.8 バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー 薬剤タンク容量(L)15 吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24 最大圧力(MPa)ポンプ:0.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする