肩掛式刈払機 SRE2627G2T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43160656 品番SRE2627G2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品
ハイパワーでナイロンカッターも使える

付属品シングルバンド、刈刃255mm その他【操作桿】高強度アルミ タンク容量(L)【燃料タンク】0.7 ハンドル2グリップ 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)4.4 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式iスタート(蓄力タイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250 振動3軸合成値(m/s2)6.7 排気量(cm3)25.4
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする