DME305G-13 背負式動力散布機 DME305G-13 共立 43160717

背負式動力散布機 DME305G-13

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード43160717品番DME305G-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

お求め易いGoGo商品です。
山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。
国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。

その他【畦畔噴頭】オプションタンク容量(L)【薬液タンク】13ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.4燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする