大阪魂
ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(1100個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(230個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(1800個)
1箱(270個)
1箱(70個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M6
M4
M5
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
60
8
10
15
20
25
12
14
16
18
22
30
35
40
45
50
55
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43160722
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.3
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
1.5
表面処理
3価ホワイト
寸法X(mm)
2
寸法h(mm)
0.8
突起数
3
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。