共立
自走式キャリー動噴 VSC357G-8B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43160787
品番
VSC357G-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
お求め易いGoGo商品です。
Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。
トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。
ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。
型式
【ポンプ】SP357
燃料
ガソリン
寸法(幅Wmm×長さLm)
【スプレーホース】8.5×100
常用圧力(MPa)
【ポンプ】4
エンジン部最大出力
3kW
乾燥質量(kg)
110
始動方式
リコイル
吸水量(L/min)
23.5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1575×700×915
走行タイプ
前進1速、ミッション
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません