曜日別特売
PS-MINI-BK PCスクエア ミニ色紙フレーム Kenko(ケンコートキナー) 43160805

 

PS-MINI-BK PCスクエア ミニ色紙フレーム Kenko(ケンコートキナー) 43160805
PS-MINI-BK PCスクエア ミニ色紙フレーム Kenko(ケンコートキナー) 43160805
PS-MINI-BK PCスクエア ミニ色紙フレーム Kenko(ケンコートキナー) 43160805
PS-MINI-BK PCスクエア ミニ色紙フレーム Kenko(ケンコートキナー) 43160805
PS-MINI-BK PCスクエア ミニ色紙フレーム Kenko(ケンコートキナー) 43160805
PS-MINI-BK PCスクエア ミニ色紙フレーム Kenko(ケンコートキナー) 43160805

PCスクエア ミニ色紙フレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43160805品番PS-MINI-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームで、推しのミニ色紙をスタイリッシュに飾れるフレームです。
ミニ色紙フレームは、ワイド幅の台紙で贅沢な印象に。
タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのまめ色紙をお部屋に飾りましょう!
どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。

寸法(mm)【台紙窓抜き】122×137質量(g)416表面ガラス 吊り金具、スタンド付き外寸法(mm)【台紙】199×199【額縁】222×222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする