X100 RGB 最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト ZHIYUN 43160839 X100 RGB 最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト ZHIYUN 43160839 X100 RGB 最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト ZHIYUN 43160839

最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容X100RGB本体、・ミニレンズリフレクター、ACアダプター、ACアダプター用ポーチ 注文コード43160839 品番X100 RGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。
「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。
また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。
筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。

仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97 セット内容X100RGB本体、・ミニレンズリフレクター、ACアダプター、ACアダプター用ポーチ 寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1 色温度2500〜10000K 定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする