最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容X100RGB本体、・ミニレンズリフレクター、ACアダプター、ACアダプター用ポーチ、グリップバッテリー、ボーエンズマウントアダプター、バーンドア、100WPD対応USBケーブル、ソフトボックス40D、キャリングバッグ 注文コード43160848 品番X100 RGB PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。
「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。
また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。
筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。

仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97 セット内容X100RGB本体、・ミニレンズリフレクター、ACアダプター、ACアダプター用ポーチ、グリップバッテリー、ボーエンズマウントアダプター、バーンドア、100WPD対応USBケーブル、ソフトボックス40D、キャリングバッグ 寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1 色温度2500〜10000K 定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする