AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 内装建材
AICA(アイカ工業)の 補修剤・保護材
セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状
商品レビューを投稿する
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
43161057
品番
ZK-1028A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
参考近似色(メラミン化粧板):K-6000KN
材質
アルミ
長さ(mm)
3075
色
スノーホワイト
表面仕上げ
焼付け塗装仕上
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。