AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 内装建材
AICA(アイカ工業)の 補修剤・保護材
セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
43161197
品番
ZK-1021B
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
参考近似色(メラミン化粧板):-
材質
アルミ
長さ(mm)
3075
色
シルバー
表面仕上げ
アルマイト仕上
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。