ヒエ抜刈

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43161904 品番866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜くと刈るが1本2役
腰を曲げずに作業ができる!
裏側にも刃があるからよく切れる!

全長(mm)780 質量(kg)0.7 グリーン 材質(グリップ)エラストマー 材質(柄部)アルミ 材質(刃)SKS-5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43161904 866 43161922 868 ヒエ抜刈 三陽金属(ERBA) ヒエ抜刈 三陽金属(ERBA) 1本 2,298
欠品中
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
水田のひえ抜き
農・林・水産業

軽くて、作業は楽です。
水のある状態で使用すると、抜けやすく作業が捗りました。

対象商品:
43161922
2023-11-30
用途:
ヒエ取り

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
43161904
2022-08-25
用途:
田んぼんの除草
幸進園 様 (農・林・水産業)

ヒエ抜きは、厄介な作業でしたが大変便利な道具です。

対象商品:
43161922
2022-08-08
用途:
田んぼのヒエ抜きに使います。
あゆみ大工 様 (建設業・工事業)

既に、ヒエの丈があるので柄がもう少し長いのが欲しいです。

対象商品:
43161904
2021-08-18
用途:
ヒエ取り時
農・林・水産業

近所のホームセンターで購入したものよりも使い勝手が良かった。と言ってもヒエをはやさないのが一番なんですけどね。もう稲刈り始まりそうなんで、全部は取り切れねぇかな?

1人が参考にしています
対象商品:
43161922
2020-07-05
用途:
水田の稗抜き
農・林・水産業

とても良いものが出てきたと思う。クログアイや小さな雑草は取りにくいが、それ以外はOK。大変便利で助かる。大きなヒエをこれであらかた取り、しゃがんで細かいのや稲の株もとに密着したものを手で取るが、その際この道具を杖代わりにしている。これも楽で助かる。あと、できるなら、取ったヒエがすぐに腰かごに一杯になって田の外に持ち出すのが大変なので、例えば小さなボートのようなものとか、何か便利なものを考案してもらえたらうれしい。さらに求めるなら、刃の部分はステンレスがいいと思うが…

5人が参考にしています
対象商品:
43161922
2020-07-19
用途:
ヒエ抜き
農・林・水産業

三陽金属さんの別商品を購入して、ヒエ抜刈の推薦を受けました。
商品レビューも参考になりましたが、推薦の言葉でとても現場のことを考えて商品開発をしているのだなと感心。購入して使用しても、思った以上にヒエ抜きが簡単に出来てびっくり。今後とも良い商品の開発に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
43161922
2020-09-01
用途:
水田ヒエヌキ

水田柔らかいときうまく使用できた。硬いときは根が切れて残った。近所農家で評判よかったので購入。いい商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする