大阪魂
ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1100個)
1箱(270個)
1箱(230個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
10
15
16
12
18
20
22
25
30
35
40
45
50
8
14
55
60
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43161973
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
2
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
2.2
表面処理
ユニクロ
寸法X(mm)
2.5
寸法h(mm)
1
突起数
4
ねじ山種類
メートル並目