AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 内装建材
AICA(アイカ工業)の 補修剤・保護材
セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
43162204
品番
ZK-2203A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
参考近似色(メラミン化粧板):K-6112KN
材質
ABS
長さ(mm)
3075
色
アイボリー
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。