AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 内装建材
AICA(アイカ工業)の 補修剤・保護材
セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
43162220
品番
ZK-2024A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
参考近似色(メラミン化粧板):K-6203KN
材質
ABS
長さ(mm)
3075
色
ベージュ
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。