曜日別特売
M6×20 ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43162411

ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(450個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(1100個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(270個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(230個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(50個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
内容量1箱(450個)注文コード43162411品番M6×20
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
種別全ねじねじの呼びM6材質長さ(mm)20ねじピッチ(mm)1寸法H(mm)2寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)10.5寸法D(mm)14寸法E(mm)2.2表面処理亜鉛黒寸法X(mm)2.5寸法h(mm)1突起数4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする