SY3340R-5LNZ-01N S Series(SY3340R) SMC 43162464

S Series(SY3340R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ 注文コード43162464 品番SY3340R-5LNZ-01N
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法など38種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)なし パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする