YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯
ベッドサイドプッシュライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163176
品番
NBSWL89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×3本
本体質量(g)
58
全光束(Lm)
最大28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×76×82
光源
電球色LED×1灯(交換不可)
色温度(K)
2,900
検知方式
なし
調光の可否
2段階調光
調色の可否
無し