YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
丸型面発光センサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163219
品番
NCSMN86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
付属品
USBコード(Type-C)
その他
常時点灯機能付き
材質
ABS樹脂
電源
602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh
本体寸法(mm)
Φ80×23
本体質量(g)
50
全光束(Lm)
45
色温度(K)
5,700
充放電回数
500回
充電時間(時間)
2(5V1A電源)
検知方式
人感明暗センサー
連続点灯時間(時間)
3.5 (満充電時1日10回 2か月程度)
調光の可否
なし
調色の可否
なし