YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント式センサーライト
コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163237
品番
NASMN78WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
電源(V)
【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体質量(g)
37
全光束(Lm)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×41
光源
電球色LED×4灯(交換不可)
色温度(K)
2,700
検知方式
人感明暗センサー
調光の可否
無し
調色の可否
無し