本体
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の ソーラー式センサーライト
ソーラーウォールライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43163271
品番
DLS-WL001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります
便利なソーラー充電タイプ
防雨構造
夜のみ点灯
取付に便利な磁石付き
質量(g)
180
取付方式
ネジ止め・磁石・結束バンド(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×55×220
探知能力
最大120° / 最大7m
明るさ(Lm)
【強】120【弱】12
点灯時間
【検知後】20秒