RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
化粧棚 マットブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163394
品番
R1188MBK-400
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブラケット部分が艶消しのブラック色でスタイリッシュな仕様。ガラス色のアクリル棚を使用したデザイン、高級感、安全性を兼ねた化粧棚です。
材質
棚板:アクリル ブラケット:亜鉛ダイキャスト
色
クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×98
耐荷重(kg)
10
仕上
棚板:クリア/裏面シボあり、ブラケット:マットブラック
材質(棚板)
アクリル
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付