RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
LED一体型ミラー450×600(スイッチ付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43163428
品番
MO-MBK017R-W
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様
曇り止めヒーター無し
材質
ガラス
形状
長方形
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
35
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×48
色温度(K)
4000(非調光タイプ)
浴室使用可否
不可
注意
※ミラー近くにコンセントと連動した電源スイッチ(壁スイッチ)を設けて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません