RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
I型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスAタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43163437
品番
R4807-500-A
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ステンレス製のスタイリッシュなI型ニギリバーです。
材質
ステンレス
仕上
研磨
長さL×直径(mm×Φmm)
500×25
出幅(mm)
60(芯まで)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付(Aタイプ:六角タッピングネジ6mm)