RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスAタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43163480
品番
R4803-600-A
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のスタイリッシュなタオル掛(タオルバー)です。
長さL×直径(mm×Φmm)
600×19
材質
ステンレス
仕上
研磨
出幅(mm)
63(芯まで)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付(Aタイプ:六角タッピングネジ6mm)